Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red 3, 180 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red 3, 180 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red 3, 180 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Big Red 3 - Dosenlibelle
Artikel-Nr.:
     415-sola01219601
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01219601
EAN/GTIN:
     9002719019046
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Für maximale Stabilität der Big Red 3 sorgt ein extra starkes Aluminiumprofil mit Verstärkungsrippe.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • höchste Messpräzision in Normal- und Umschlaglage
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • Dimension: 59 x 27 mm
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • max. Messtoleranz bei Umschlagmessung: 0,5 mm/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
180 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
2
€ 6,95*
ab € 72,03*
€ 98,70*
2 Tage
17
1
Frei Haus
ab € 100,59*
€ 126,01*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 98,70*
€ 117,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 96,23*
€ 114,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,88*
€ 109,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,52*
€ 106,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 87,17*
€ 103,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,48*
€ 98,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 197,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01823101
ab € 46,53*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01169101
ab € 29,15*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01013101
ab € 27,05*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1816401
ab € 83,68*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.