Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 40 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 40 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5, 40 cm
Artikel-Nr.:
     415-sola01254501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01254501
EAN/GTIN:
     9002719008538
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage SOLA I 5 ist zum Horizontalen, Vertikalen, Winkel und Neigung messen zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • stabiles Aluminium-I-Profil
  • bruchfeste Acrylglas-Röhrenlibellen für verzerrungsfreie Sicht
  • integriertes 45° Winkelmaß (fest)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 58 x 25 mm
  • Oberfläche: eloxiert
  • Profilgewicht: 650 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Sonderheit: 45° Winkel-Libelle
  • Messfläche: eloxiert
  • Endkappe: 1-K
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Länge:
40 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 1 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.