Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage Sola Big X 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X 30 cm
Aluminium-Wasserwaage Sola Big X 30 cm
Sola Aluninium-Wasserwaage Big X - Detailansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola01370301
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01370301
EAN/GTIN:
     9002719018094
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die Aluminium-Wasserwaage Sola Big X besitzt ein ergonomisches, verwindungssteifes Aluminiumprofil für dauerhaft präzise Messergebnisse. Die Big X ist geeignet für Maurer, Bauprofis, Estrichleger und Installateure.

Produktbeschreibung:

  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %) und 30 Jahren Dichtheitsgarantie
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • sehr hohe Messgenauigkeit in Normal- und Umschlaglage
  • Dimension: 52 x 25 mm
  • Profilgewicht: 630 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.75 mm/m (0.043°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
30 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Weitere Suchbegriffe: Wasserwaage, Wasserwaagen, wasserwaage sola, wasserwaage, wasserwaage aluminium, BASIC, BUDGET, CHICAGO-CASE, CLASSIC, Collomix, EASY, FAVORIT, FUTURE, Hepco &amp Becker, Industriekoffer, Koffer, Mörtelrolle, Mörtelschlitten, POLYTEX, ROBUST, SOLID, transportieren, verstauen, Werkzeug, Werkzeugkoffer, Werkzeugtafeln, Werkzeugtaschen
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 13,77*
€ 17,97*
3 Tage
46
1
€ 4,79*
ab € 14,19*
€ 18,48*
1 Tag
63
1
€ 7,90*
ab € 14,23*
€ 18,51*
4 Tage
60
1
€ 4,30*
ab € 14,79*
€ 19,41*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 17,46*
€ 24,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,71*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,40*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,49*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,93*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,44*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412101
ab € 12,86*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.