Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage SOLA Red M 3, 60 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red M 3 60 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red M 3 60 cm
Aluminium-Wasserwaage SOLA Red M 3 60 cm Perspektive
Artikel-Nr.:
     415-sola01812801
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     01812801
EAN/GTIN:
     9002719031833
Datenblatt
Datenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

SOLA Aluminium-Wasserwaage mit neuen seitlichen Magneteinbauten ergeben sich für den Anwender überzeugende Anwendervorteile. Die Messfläche ist durchgehend plant und lässt sich leicht reinigen, so wird ein sauberes und präzises Arbeiten gewährleistet. Die Magnete lösen sich auch nicht bei Wärmeentwicklung oder Erschütterungen. Die Red M ist also für stärkste Beanspruchungen auf dem Bau gewappnet.

Poduktbeschreibung:

  • seitlicher Magneteinbau für unterbrechungsfreie Messfläche und maximalen Schutz des Magneten
  • starker Neodym-Magnet für hohe Haftkraft
  • besser, schneller und genauer Ablesen durch patentierte SOLA-FOCUS-Libellen
  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (+60 %)
  • bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag
  • schockabsorbierende 2-K-Endkappen bieten optimalen Schutz vor Beschädigungen
  • horizontal messen
  • vertikal messen
  • Dimentsion: 59 x 27 mm
  • Material: Aluminium
  • Oberfläche beschichtet
  • Profilgewicht: 890 g/m
  • Messtoleranz Umschlagmessung: 0.50 mm/m (0.029°)
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 2
  • Messfläche: beschichtet
  • Magnet: Neodym
  • Endkappe: 2-K
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
60 cm
Magnet:
magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,30 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 63,85*
2 Tage
11
€ 7,90*
ab € 50,54*
€ 63,86*
3 Tage
11
Frei Haus
ab € 49,65*
€ 66,57*
5 Tage
11
€ 4,30*
ab € 52,68*
€ 67,03*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 56,85*
€ 77,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,03*
€ 91,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,56*
€ 86,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,66*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,42*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1214801
ab € 35,81*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,03*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01370301
ab € 13,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.