Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 40
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 40
Aluminium-Wasserwaage BAUPRO grau 40 - seitliche Ansicht
Artikel-Nr.:
     415-sola69060501
Hersteller:
     SOLA-Messwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     69060501
EAN/GTIN:
     9002719039792
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage

Die SOLA Aluminium-Wasserwaage BAUPRO hat eine bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten SOLA-Leuchtbelag.

Produktbeschreibung:

  • bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen
  • aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
  • stoßdämpfende Endkappen
  • Dimension: 49 x 21 mm
  • Oberfläche: beschichtet
  • Profilgewicht: 520 g/m
  • Waagrechtlibellen: 1
  • Senkrechtlibellen: 1
  • Messfläche: beschichtet
  • Endkappe: 1-K
  • Besonderheit: Aufgedruckte 1-mm-Skalierung (bis 120 cm)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Länge:
40 cm
Magnet:
nicht magnetisch
Material:
Aluminium
Messgenauigkeit:
± 0,50 mm/m
Typ:
Analoge Wasserwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,64*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,35*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 28,90*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,57*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,26*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,85*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,63*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,67*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,17*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,04*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,30*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1010101
ab € 15,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.