Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser-Set LAR 160, 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationslaser Set LAR 160
Rotationslaser Set LAR 160
Rotationslaser Set LAR 160 Set
Artikel-Nr.:
     415-stabila19157
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     19157
EAN/GTIN:
     4005069191573
Suchbegriffe:
Laser-Set
Rotationslaser
rotationslaser stabila
laser set

Lieferumfang

  • Rotationslaser LAR 160
  • Reiceiver REC 160 RG
  • Laser-Sichtbrille
  • Zielplatte
  • Tragekoffer
  • 2 x D 1,5 V Batterien, 2 x AA 1,5 V Batterien

Produktbeschreibung LAR 160:

  • vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser – hohe Nivelliergenauigkeit ± 0,1 mm/m, schnelle Selbstnivellierung innerhalb von 20 Sekunden
  • STABILA GREENBEAM-Technologie für bessere Sichtbarkeit des rotierenden Laserstrahls – grüne Laserstrahlen sind für das menschliche Auge um ein 4-faches sichtbarer als rote Strahlen
  • vier Laserfunktionen für einen vielseitigen Einsatz – horizontale und vertikale Rotation, Lotfunktion und rechter Winkel (90°) im Vertikalbetrieb
  • Schutzklasse IP 65 – staub- und wasserdicht
  • stoßabsorbierender STABILA Softgrip-Mantel schützt vor Schlägen – die Laseroptik ist zusätzlich durch den stabilen Gehäusekopf geschützt
  • einfache Bedienung über drei Bedienknöpfe – Ein/Aus, Tiltmodus, Manueller Modus
  • Batterie-Schublade – leichter Wechsel auch direkt auf dem Stativ
  • großer Arbeitsbereich mit Set-Receiver REC 160 RG – bis zu 600 m Durchmesser
  • zwei im Gehäuse integrierte 5/8“-Gewinde
  • Laserklasse: 2
  • Leistung: < 1 mW
  • Laser-Wellenlänge: 510 - 530 nm
  • Selbstnivellierbereich: +/-5°
  • Nivelliergenauigkeit: +/-0,10 mm/m
  • Arbeitsbereich Set-Receiver Ø: 600 m
  • Betriebsdauer: 30 h
  • Batterie Typ: D
  • Schutzklasse: IP 65
  • Stativanschluss: 5/8"

Produktbeschreibung REC 160 RG:

  • zur präzisen Ermittlung der Position des Laserstrahls von Rotationslasern mit roter oder grüner Laserdiode – auch auf große Entfernungen
  • beidseitige Digitalanzeige für schnelles Arbeiten – auf Knopfdruck beleuchtet
  • visuelle Anzeige: Pfeil-Symbole im Display zeigen an, in welcher Lage sich der Receiver relativ zur Referenzebene des Lasers befindet
  • zuschaltbare akustische Anzeige mittels in der Lautstärke verstellbarer Pieptöne
  • zwei einstellbare Empfindlichkeitsstufen für anwendungsgerechtes Arbeiten – "Fein" mit Sensitivität von ± 1 mm oder "Grob" mit Sensitivität von ± 3 mm
  • wasser- und staubdicht nach Schutzklasse IP 66
  • Halterung zur Befestigung an Nivellierlatten.Batteriestatus-Anzeige
  • Höhe der Empfangszeile: 80 mm
  • Betriebsdauer: 24 Stunden
Weitere Informationen:
Gewinde:
5/8 Zoll
Leistung:
< 1 mW
Messgenauigkeit:
± 0,1°
Schutzklasse:
IP65
Typ:
Rotationslaser
Weitere Suchbegriffe: LAR 160, LAR 300, Laser Set
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 503,64*
€ 546,30*
Frei Haus
ab € 494,25*
€ 546,64*
5 Tage
2
€ 8,90*
ab € 512,73*
€ 555,55*
5 Tage
2
€ 6,90*
ab € 484,65*
€ 559,94*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 571,09*
€ 679,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,75*
€ 808,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,65*
€ 773,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 633,00*
€ 753,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 616,34*
€ 733,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 586,63*
€ 698,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 571,09*
€ 679,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
18456
ab € 73,98*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19439
ab € 134,31*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18194
ab € 177,12*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18195
ab € 142,73*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18560
ab € 228,77*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 18,56*
Zubehör
STABILA Messgeräte
18238
ab € 61,22*
Zubehör
STABILA Messgeräte
19443
ab € 121,64*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16782
ab € 230,45*
Zubehör
STABILA Messgeräte
15971
ab € 87,89*
Zubehör
STABILA Messgeräte
07468
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.