Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter FATMAX® 18 mm
Cutter FATMAX® 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-421
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-421
EAN/GTIN:
     3253560104214
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl
  • schmales Design für optimale Kontrolle, präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
  • rutschfester Griff für sicheres Schneiden
  • selbstverriegelnder Klingenschlitten - leichtes Aus- und Einschieben der Klingen, sicheres Blockieren der Klinge bei Gebrauch
  • mit Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,134 kg
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
155 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
1
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 11,43*
1 Tag
87
8
Frei Haus
ab € 8,05*
€ 11,49*
1 Tag
87
1
€ 5,45*
ab € 8,01*
€ 11,49*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 8,40*
€ 11,95*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 9,51*
€ 15,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,14*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,40*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,26*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,45*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,23*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,31*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 7,04*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 7,38*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 14,98*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,77*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.