Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® Aluminium 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cutter FATMAX® 25 x 195 mm
Cutter FATMAX® 25 x 195 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan0-10-431
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-431
EAN/GTIN:
     3253560104313
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • robuster Korpus aus druckgegossenem Aluminium mit rostfreiem Klingenlauf aus Stahl
  • schmales Design für optimale Kontrolle, präzises Schneiden und leichte Aufbewahrung
  • rutschfester Griff für sicheres Schneiden
  • selbstverriegelnder Klingenschlitten - leichtes Aus- und Einschieben der Klingen, sicheres Blockieren der Klinge bei Gebrauch
  • mit Befestigungsclip
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,282 kg
Klingenbreite:
25 mm
Länge:
195 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 16,87*
€ 5,90*
ab € 11,36*
€ 16,88*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,99*
€ 17,15*
7 Tage
10
€ 5,99*
ab € 11,78*
€ 17,34*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,12*
€ 19,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,17*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,38*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,25*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,81*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,50*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 3,98*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,29*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 6,95*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 15,06*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,96*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,67*
Ähnlich
Stanley
STHT10500-0
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.