Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter FatMax® mit Magazin, 18 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter FATMAX® mit Magazin, 18 mm
Cutter FATMAX® mit Magazin, 18 mm
Artikel-Nr.:
     415-stan1-10-481
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     1-10-481
EAN/GTIN:
     3253561104817
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Klingenführung aus rostfreiem Stahl
  • höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg)
  • Cutter mit Feststellrädchen
  • Klingenreiniger mit Feder - sicherer Verschluß des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub
  • Klingenschieber aus Bi-Material
  • schnelle Abnahme des Klingenbrechers
  • Magazin für bis zu 6 Abbrechklingen
  • schneller Klingenwechsel - automatischer Klingen-Nachschub

Lieferumfang:

  • 6 Stanley FATMAX® Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,174 kg
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
180 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,48*
€ 11,95*
4 Tage
286
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 11,97*
5 Tage
348
1
€ 5,49*
ab € 9,18*
€ 12,22*
2 Tage
490
1
€ 5,45*
ab € 9,37*
€ 12,40*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 10,94*
€ 16,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,13*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,39*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,22*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,80*
Ähnlich
Stanley
1-10-018
ab € 6,21*
Ähnlich
Stanley
1-10-151
ab € 1,75*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,50*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 3,99*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,28*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 6,99*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 7,01*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 15,09*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,63*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.