Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Spanendes Werkzeug
>
Handsägen
>
Rückensäge
>
Artikel
Rückensäge FatMax® 350 mm, 13 Zähne
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-stan2-17-202
Hersteller:
Stanley
Herst.-Nr.:
2-17-202
EAN/GTIN:
3253562172020
Suchbegriffe:
Rückensäge
Rücksäge
rückensäge fatmax
rückensäge
Produktbeschreibung:
ideal für alle Holztypen, Laminate, Plastik- und Kunststoffrohre
ein komplettes Programm für vielseitige Einsatzmöglichkeiten
robuste Zahnung für saubere Schnitte
0,7 mm dickes Sägeblatt für höhere Stabilität und Präzision
grobe Zahnung mit 11 Zähnen/Inch in den Längen 300 und 350mm
feine Zahnung mit 13 Zähnen/Inch in der Länge 350mm
verschraubter und verschweißter Griff aus Bi-Material für maximale Sicherheit und hohen Komfort
Handgriff aus schlagfestem ABS Kunststoff - robust und haltbar
45°- und 90°-Anschlag - schneller Bezugspunkt für Schnitte
aggressive Verzahnung mit 3 Schneidkanten für schnelleres und genaueres Sägen
sägt auf Zug und Stoß
verstärkter Rücken - besonders steif für geradere Schnitte
ergonomischer Handgriff mit Fingeraussparung, nützlich für höhere Kontrolle beim Schnittbeginn
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,559 kg
Länge:
350 mm
Typ:
Rückensäge
... >
Lager 415
>
Werkzeuge
>
Sägen
Weitere Suchbegriffe:
Bügelsäge
,
Dekupiersäge
,
Gehrlungslade
,
Gipskartonsäge
,
Klapp-Stichsäge
,
Kunststoffsäge
,
Porenbetonsäge
,
Sägen
,
Stanley
,
Stichsäge
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 14,17*
€ 20,77*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,78*
€ 20,94*
Lager 1955
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,53*
€ 22,40*
Lager 721
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,14*
€ 23,75*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 15,87*
€ 24,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley 2-17-204 Handsäge 30 cm Schwarz, Edelstahl, Gelb
Stanley
2-17-204
ab € 12,84*
Ähnlich
Stanley Bündigschnitt-Zugsäge, 23 Zähne/Zoll
Stanley
0-20-331
ab € 11,98*
Ähnlich
Stanley Fuchsschwanz 450 mm Klinge aus Stahl, 11 Zähne/Zoll
Stanley
2-20-180
ab € 14,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen