Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stan5-21-299 Herst.-Nr.: 5-21-299 EAN/GTIN: 3253565212990 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Typ 21-295, 21-296, 21-122 und 21-103
- für Werkstoffe wie Holz, weiche Holzarten, Faserplatte, Schichtholz, Vinyl, Gummi, Putzmörtel, Kalk, Glasfaser, Nylon, Linoleum, Span-, Gips- und Polyesterplatten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,043 kg | Klingenbreite: | 39 mm | Klingenlänge: | 250 mm | Typ: | Surform Hobel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzraspel, Blockhobel, Ersatzblatt, Hobbyblockhobel, Hobbyhobel, Hobbyschaber, Kombihobel, Rund-Blatt, Rundfeile, Standardhobel, Stanley, Surform |
| | |
| | | Angebote (35) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,69* | € 4,95* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 5,99* | ab € 4,18* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,74* | € 5,10* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,74* | € 5,13* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 4,97* | € 7,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|