| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-stanFMST17870-1 Herst.-Nr.: FMST17870-1 EAN/GTIN: 3253561178702 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ Mobile Montagebox 113L - Mit Schnellem Zugang. Mit einer Hand lässt sich die Hälfte der Arbeitstruhe öffnen, ohne dass andere PRO-STACK™-Module entfernt werden müssen. Produktbeschreibung: - Boxen können nebeneinander auf die Arbeitstruhe gestellt werden, um einen praktischen Arbeitsplatz zu schaffen
- TELESKOP-ZIEHGRIFF: Für den einfachen Transport zum und vom Einsatzort
- IP54: widerstandsfähig gegen Staub und Spritzwasser
- SCHWERLAST-RÄDER: Für einen einfachen Transport, auch auf rauen Oberflächen.
- ROSTFREIE METALLVERSCHLÜSSE UND SCHARNIERE: Für zusätzliche Haltbarkeit.PADLOCK-ÖSE: Für mehr SicherheitHaupttruhe und Schnellzugriffsdeckel sind abschließbar
- ANPASSBAR: vielseitige und praktische STANLEY® FATMAX® PRO-STACK™ Aufbewahrungslösung zusammen, die mit mehreren Modul- und Transportoptionen genau auf das entsprechende Gewerbe zugeschnitten ist
- Lieferung ohne Werkzeug!
Technische Merkmale: - max Beladekapazität: 50 kg
- max Volumen: 136 Liter
- Abmesungen: B x H x T 66,6 x 45,8 x 34 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 666 mm | Höhe: | 458 mm | Schutzklasse: | IP 54 | Typ: | Werkzeugkoffer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, Werkzeugkoffer leer, Werkzeugkoffer ohne Inhalt, werkzeugbox stanley, werkzeugbox, lehrlingskoffer ohne werkzeug, Aufbewahrungslösungen, Kunststoffbox, Montagebox, Stanley, Werkstatt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 144,10* | € 179,62* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 131,76* | € 180,86* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|