Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messer Comfort Cut mit Schieber 18 mm, mit Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messer Comfort Cut mit Schieber 18 mm, mit Aufhängöse
Messer Comfort Cut mit Schieber 18 mm, mit Aufhängöse
Artikel-Nr.:
     415-stanSTHT10266-0
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT10266-0
EAN/GTIN:
     3253560102661
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser

Produktbeschreibung:

  • Leichtgewicht aus Kunststoff – reduziert Ermüdung des Nutzers im Vergleich zu Metall-Messern
  • Sicherheit und Präzision beim Schneiden: Fixierung der Klinge durch Klingenschieber
  • mehr Komfort und bessere Kontrolle beim Schneiden dank des gummierten Komfortgriffs und des ergonomischen, konisch zulaufenden Designs
  • Edelstahl-Klingenführung für Stabilität und Langlebigkeit
  • komfortabler und sicherer Klingenwechsel dank des integrierten Klingenbrechers
  • inklusive praktischem Klingenmagazin für bis zu 2 zusätzliche Klingen

Lieferumfang:

  • 3 Abbrechklingen
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schieber
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
175 mm
Typ:
Cuttermesser
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 6,22*
1 Tag
92
10
Frei Haus
ab € 4,58*
€ 6,39*
2 Tage
359
1
€ 5,49*
ab € 4,52*
€ 6,44*
1 Tag
41
1
€ 6,90*
ab € 4,51*
€ 6,47*
Lager 415
unbekannt
1
€ 19,95*
ab € 5,40*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 4 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,12*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,25*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 10,59*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,77*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,44*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,27*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 6,97*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 6,99*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 14,99*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,53*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.