Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-stanSTST83800-1 Herst.-Nr.: STST83800-1 EAN/GTIN: 3253561838002 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Bambus-Arbeitsplatte und Stahlrahmen-Konstruktion, besonders robust und langlebig
- duale Arbeitshöhe für eine flexible Verwendung des Produkts je nach Nutzer oder Anwendung, z.B. Werkbank, Schraubstock oder Sägebock
- flexible, kippbare Klemmbacke erlaubt vertikales Einklemmen für viele Anwendungen
- einhändiges Klemmsystem ermöglicht es, die Zwingen gemeinsam oder unabhängig voneinander einzustellen
- zusammenklappbar für einfachen Transport und platzsparende Lagerung
- mehr Sicherheit bei der Arbeit dank der Anti-Rutsch-Füße
- belastbar bis 250 kg
- inklusive eines zusätzlichen Arbeitsplattenelements für eine multifunktionale Verwendung
- Maße zusammengeklappt: 830 x 740 x 210 mm
- max. Tischbreite: 625 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 620 mm | Höhe: | 800 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einzelwerkbank, Montagebank, Montagewerkbank, Standardwerkbank, Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Säge-Arbeitstisch, park tisch, Aufbewahrungslösungen, Basisschrank, Stanley, Wandschrank, Werkbank klappbar, Werkstattschrank |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,39* | € 132,85* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 101,79* | € 133,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 108,36* | € 138,29* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 99,65* | € 141,24* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 119,96* | € 152,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|