Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexipfosten® gelb mit Fuß 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexipfosten gelb mit Fuß, 450 mm
Flexipfosten gelb mit Fuß, 450 mm
Artikel-Nr.:
     415-temka12234KG
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12234KG
EAN/GTIN:
     4250410123486
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

Selbstaufrichtender Sperrpfosten äußerst flexibel und nachgiebig, aber extrem robust und schont die Fahrzeuge.

Produktbeschreibung:

  • Pfosten aus Polyurethan
  • Fuß Ø 200 mm aus ABS zum Aufkleben
  • retroreflektierende ORALITE Folienstreifen weiß
Weitere Informationen:
Durchmesser:
80 mm
Farbe:
gelb
Gewicht:
1,1 kg
Höhe:
450 mm
Typ:
Absperrpfosten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 25,52*
€ 38,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 31,93*
€ 44,37*
19 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 38,00*
€ 51,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 38,94*
€ 46,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 9 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 15 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 116,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Premark
ab € 269,29*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Temka
ab € 1,16*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Swarco
ab € 83,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.