Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette Pollux rot-weiss 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkette Pollux rot/weiss 3 m
Kunststoffkette Pollux rot/weiss 3 m
Artikel-Nr.:
     415-temka13127RW
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13127RW
EAN/GTIN:
     4250410112718
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette

Produktbeschreibung:

  • aus Polypropylen
  • mit 2 Universalhaken

Produktdaten:

  • Flachprofil: 9 x 11 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
rot - weiß
Gewicht:
0,41 kg
Länge:
3 m
Stärke:
9 mm
Typ:
Absperrkette
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,53*
€ 8,64*
4 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,12*
€ 9,16*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,16*
3 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,16*
€ 9,30*
1 Tag
25
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,79*
€ 9,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 86,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,10*
Zubehör
Temka
20102ER
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,81*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.