Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Kunststoffkette r/w L 3m, incl. 2 Haken
Artikel-Nr.:
     6C8MS-734465
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     13127 RW
EAN/GTIN:
     4250410112718
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette rot/weiß 3 meter
absperrkette
Kunststoffkette

• Kunststoffkette Pollux
• Mit zwei Universalhaken zum Einhängen und Verbinden
• Zum Absperren, Sichern und Leiten
• Für den Innen- und temporären Außeneinsatz

Weitere Informationen:
Farbe:
rot-weiß
Länge:
3 m
Teilung:
37 mm
Querschnitt:
7 x 9 mm
Ursprungsland:
Türkei
Markenname:
Temka
Herstellername:
Temka GmbH
Herstellerartikelnummer:
13127 RW
Weitere Suchbegriffe: absperrkette rot/weiß, 4250410112718
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 6,50*
€ 8,80*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 7,05*
€ 9,06*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,53*
€ 9,29*
3 Tage
66
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,20*
€ 9,33*
Lager 6C8MS
32
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,82*
€ 9,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 2,60667* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Temka
20102ER
ab € 0,37*
Zubehör
Temka
13174HS
ab € 0,80*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.