Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Flexipfosten® blau 1000 mm 4 Reflexfolien-weiss RA1-Oralite5450
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
415-temka14211BL
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
14211BL
EAN/GTIN:
4250410171173
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Temka Flexipfosten
Produktbeschreibung:
Farbe: RAL 5005
Material TPU
4 Reflexfolien-weiss (RA1-Oralite5450)
ohne Befestigungsmaterial
Weitere Informationen:
Durchmesser:
280/80 mm
Farbe:
blau
Gewicht:
1,48 kg
Höhe:
1000 mm
Typ:
Absperrpfosten
... >
Betriebsausstattung
>
Absperrtechnik
>
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten pvc überfahrbar
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
10 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,39*
€ 45,46*
Lager 6922
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 58,03*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 43,03*
€ 58,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 9 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 12 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück (
entspricht € 136,38* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Flexipfosten, Polypropylen, passend für Pfosten-Ø 80 mm
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Schlüsselschraube zur Montage aller Temposchwellen, Leitschwellen, Flexipfosten
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Schrauböse für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Schrauböse schwarz für Adapter Best.-Nr. 56317
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen