Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Pfosten
>
Stilpoller
>
Artikel
Temka Flexipfosten® / Flexible Post #14211-BL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61456-D57-14211-BL
Hersteller:
Temka
Herst.-Nr.:
14211-BL
EAN/GTIN:
4250410171173
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Farbe: Blau, Color: blue (RAL 5005); h=1000 mm, Ø 200/80 mm, 1,48, TPU; 4 Reflexfolien-weiss / white reflect (RA1-Oralite5450); ohne Befestigungsmaterial / without fastening
... >
Lager 6922
>
Temka
>
Temka
Weitere Suchbegriffe:
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten pvc überfahrbar
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
11 Tage
unbekannt
3
€ 6,95*
ab € 30,39*
€ 45,46*
Lager 6922
22 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 42,75*
€ 58,03*
Lager 328
6 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 43,03*
€ 58,43*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Adapter für Flexipfosten, Polypropylen, passend für Pfosten-Ø 80 mm
Temka
13194AD
ab € 3,07*
Zubehör
Aufsatz für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 3,07*
Zubehör
Befestigungsset
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Leerschild 'Blanko', Ronde/Ø 280 mm
Temka
ab € 4,86*
Zubehör
Parkplatzschild 'Nur für Besucher'
Temka
ab € 13,75*
Zubehör
Schild mit Verkehrszeichen, Einfahrt verboten, einseitig
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Schlüsselschraube zur Montage aller Temposchwellen, Leitschwellen, Flexipfosten
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
Zubehör
Schrauböse für Absperrpfosten 'Elasto', weiß
Temka
ab € 1,06*
Zubehör
Schrauböse schwarz für Adapter Best.-Nr. 56317
Temka
13174HS
ab € 0,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen