Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitschwelle Radstop Gummi 500 x 160 x 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UN Radstop „Gummi“, ohne Befestigungsmaterial, 500 x 160 x 100 mm
UN Radstop „Gummi“, ohne Befestigungsmaterial, 500 x 160 x 100 mm
Leitschwelle Radstop Gummi 500 x 160 x 100 mm - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-temka14216UN
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14216UN
EAN/GTIN:
     4250410171616
Suchbegriffe:
absichern
Absperrtechnik
begrenzen
Leitschwelle

Mit der Leitschwelle Radstop Gummi lassen sich bestens Parkplatzbegrenzungen errichten, die ein Überfahren oder Wegrollen des PKW verhindern.

Produktbeschreibung:

  • aus PVC
  • mit reflektierender Markierungsfolie

Die Lieferung erfolgt ohne Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
Breite:
160 mm
Gewicht:
2,45 kg
Höhe:
100 mm
Länge:
500 mm
Typ:
Leitschwelle
Weitere Suchbegriffe: Leittechnik, Temka, Verkehrsleittechnik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 23,40*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,58*
€ 28,28*
21 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,66*
€ 38,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 8 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 16 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 40 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 16,42*
€ 19,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,32*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.