Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temka Radstop"Gummi" / Wheel-Stop Rubber #14216-UN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Parkhilfe/Radstop -Ridge- aus Kunststoff, Länge 500 mm, Höhe 100 mm, schwarz/gelb (Art. 32968)
Modellbeispiel: Parkhilfe/Radstop -Ridge- aus Kunststoff, Länge 500 mm, Höhe 100 mm, schwarz/gelb (Art. 32968)
Anwendungsbeispiel: Parkhilfe/Radstop -Ridge- aus Kunststoff, Länge 500 mm, Höhe 100 mm, schwarz/gelb (Art. 32968)
Artikel-Nr.:
     6922-61456-D57-14216-UN
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     14216-UN
EAN/GTIN:
     4250410171616
Suchbegriffe:
Leitschwelle
Anfahrstop
Bordsteinaufkantung
Leitbalken
Farbe: schwarz / Color: black; 500x160x100 mm, 2,45 kg, PVC; gelbe Reflex-Streifen / yellow reflect-stripes; ohne Befestigungsmaterial / without fastening
... > Lager 6922 > Temka > Temka
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 16,42*
€ 24,65*
5 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 20,55*
€ 28,03*
Lager 6922
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,50*
€ 38,02*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,50*
€ 33,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 3,31*
Zubehör
Temka
13159SZ
ab € 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.