Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilschere 820 mm, rot lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drahtseilschere 820 mm, rot lackiert
Drahtseilschere 820 mm, rot lackiert
Artikel-Nr.:
     415-vbw494005
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     494005
EAN/GTIN:
     4005887461209
Suchbegriffe:
Drahtseilschere
vbw drahtseilschere
drahtseilschere

Produktbeschreibung

  • VBW 494
  • für weiche Stahlseile und für harte Stahlseile
  • rot lackiert

Produktdaten

  • weicher Stahlseil-Ø: max. 12 mm
  • harter Stahlseil-Ø: max 10 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3360 g
Länge:
820 mm
Typ:
Drahtseilschere
Weitere Suchbegriffe: Elektrikerschere, Falzzange, Kabelschneider, Rinneisen-Abbiegezange, VBW, VDE-Hebelkabelschere, VDE-Kabelschere
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
Frei Haus
ab € 163,98*
€ 201,08*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 165,39*
€ 202,07*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,26*
€ 207,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 186,20*
€ 253,30*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,07*
€ 289,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,29*
€ 268,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,83*
€ 246,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,20*
€ 221,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
494010
ab € 102,21*
Ähnlich
VBW
494015
ab € 102,36*
Ähnlich
VBW
495010
ab € 42,86*
Ähnlich
VBW
385010
ab € 17,82*
Ähnlich
VBW
496010
ab € 21,46*
Ähnlich
VBW
490005
ab € 86,33*
Ähnlich
VBW
492005
ab € 177,28*
Ähnlich
VBW
491010
ab € 188,37*
Ähnlich
VBW
491020
ab € 99,84*
Ähnlich
VBW
491025
ab € 126,02*
Ähnlich
VBW
602010
ab € 59,06*
Ähnlich
VBW
87497025
ab € 20,92*
Ähnlich
VBW
87605010
ab € 54,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.