Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektriker-Kombizange 170 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektriker-Kombizange 170 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Elektriker-Kombizange 170 mm, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe
Artikel-Nr.:
     415-vbw546010
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     546010
EAN/GTIN:
     4005887004819
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Einsatzbereich

  • für Industrie, Handwerk, Haushalt, Werkstatt und Service

Produktbeschreibung

  • VBW 546
  • handgerechte Mehrkomponenten-Griffe mit Weichzone
  • besonders schlanke Form für Arbeiten auf engem Raum
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 60 HRc) für alle Drähte
  • verschleißfeste Greiffflächen mit Schräghieb

Produktdaten

  • Querschnitt: 10 mm
  • Querschnitt: 16 mm²
Weitere Informationen:
Gewicht:
177 g
Kopflänge:
42 mm
Länge:
170 mm
Schneidleistung bei 48 HRc:
1,8 mm
Typ:
Kombizange
Weitere Suchbegriffe: Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, vbw kombizange, kombinationszange, Abisolierzange, Flachzange, Gripzange, Nadelzange, Revolverlochzange, Rundzange, Telefonzange, VBW, Zangen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 19,04*
€ 27,31*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 18,26*
€ 27,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,05*
€ 28,56*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 22,58*
€ 31,49*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
545605
ab € 10,00*
Ähnlich
VBW
545610
ab € 10,65*
Ähnlich
VBW
545615
ab € 12,27*
Ähnlich
VBW
545305
ab € 17,83*
Ähnlich
VBW
545310
ab € 17,73*
Ähnlich
VBW
545315
ab € 19,55*
Ähnlich
VBW
545105
ab € 14,87*
Ähnlich
VBW
545110
ab € 16,05*
Ähnlich
VBW
545115
ab € 22,68*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,35*
Ähnlich
VBW
596305
ab € 22,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.