Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VDE-Kombizange 200 mm, verchromt, tauchisoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VDE-Kombizange 200 mm, verchromt, tauchisoliert
VDE-Kombizange 200 mm, verchromt, tauchisoliert
Artikel-Nr.:
     415-vbw596315
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     596315
EAN/GTIN:
     4005887477309
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen

Einsatzbereich

  • für den Elektro-Bereich in Industrie, Handwerk und Service

Produktbeschreibung

  • Stückgeprüft bei AC 10.000 V für 100%-ig Sicherheit nach IEC 60 900, EN 60 900 und VDE 0682/Teil 201
  • zugelassen bis AC 1000 V und DC 1500 V
  • VBW 596
  • tauchisoliert
  • aus hochwertigem Spezialwerzeugstahl in Sondergüte
  • induktiv gehärtete Präzisionsschneiden (ca. 64 HRc) für alle Drähte, auch für Pianodraht
  • Querschnitt: 16 mm²

Querschnitt:

  • vbw596305: 10 mm
  • vbw596310: 12 mm
  • 596315: 13 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
VDE
Gewicht:
359 g
Kopflänge:
42 mm
Länge:
200 mm
Norm DIN:
DIN 5746
Schneidleistung bei 48 HRc:
2,5 mm
Schneidleistung bei 59 HRc:
2,03 mm
Typ:
Kombizange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
1
€ 4,95*
ab € 26,03*
€ 35,61*
25 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,78*
€ 35,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,65*
€ 37,29*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 38,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
597520
ab € 33,78*
Ähnlich
VBW
545605
ab € 10,00*
Ähnlich
VBW
594205
ab € 21,86*
Ähnlich
VBW
595205
ab € 37,45*
Ähnlich
VBW
594005
ab € 26,89*
Ähnlich
VBW
599005
ab € 24,26*
Ähnlich
VBW
593205
ab € 22,73*
Ähnlich
VBW
593210
ab € 30,29*
Ähnlich
VBW
593010
ab € 30,88*
Ähnlich
VBW
592205
ab € 19,17*
Ähnlich
VBW
592210
ab € 23,81*
Ähnlich
VBW
592110
ab € 27,94*
Ähnlich
VBW
590205
ab € 19,87*
Ähnlich
VBW
600010
ab € 18,09*
Ähnlich
VBW
596205
ab € 17,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.