Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllbeutel 30 l weiß, mit Zugband, 25 Stück


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Müllbeutel 30 l weiß, mit Zugband, 25 Stück
Artikel-Nr.:
     415-zvg80120-02
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     80120-02
EAN/GTIN:
     4008284042156
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel

Produktbeschreibung:

  • HDPE
  • mit Zugband
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Farbe:
weiß
Fassungsvermögen:
30 Liter
Länge:
530 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,19*
  
Preis gilt ab 13.500 Rollen
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 1,7676* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 27 Rollen
€ 58,09*
€ 69,13
pro Rolle
ab 54 Rollen
€ 54,83*
€ 65,25
pro Rolle
ab 81 Rollen
€ 53,42*
€ 63,57
pro Rolle
ab 108 Rollen
€ 52,02*
€ 61,90
pro Rolle
ab 135 Rollen
€ 47,73*
€ 56,80
pro Rolle
ab 270 Rollen
€ 46,63*
€ 55,49
pro Rolle
ab 13500 Rollen
€ 44,19*
€ 52,59
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 18,61*
Ähnlich
ZVG
80131-00
ab € 27,65*
Ähnlich
J. & J.
410326
ab € 0,507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.