Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Müllbeutel - Müllbeutel 60 - 80 Liter, 20 my, weiß, 365 + 245 x 850 mm, LDPE, 40 Beutel
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4157-227060
Hersteller:
Elos
Herst.-Nr.:
227060
EAN/GTIN:
4010373227061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LDPE-Beutel
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllbeutel - Müllbeutel 60 - 80 Liter, 20 my, weiß, 365 + 245 x 850 mm, LDPE, 40 Beutel
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
365 + 245 x 850 cm
Beutel/Rolle:
40 Beutel
Rolle/VE:
9 Rollen
VE/Palette:
48 VE
Stärke:
20 mµ
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
... >
Lager 4157
>
Sonstige Hygieneartikel
>
Müllbeutel
Weitere Suchbegriffe:
Müllsäcke
,
PE-Beutel
,
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
abfallsack 80l weiss
,
abfall säcke
,
abfall-säcke weiß
,
Mülltüten
,
Abfallbeutel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 29,37*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 360 Beutel (ab € 0,08159* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,55*
€ 51,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 43,21*
€ 51,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,94*
€ 48,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 40,28*
€ 47,93
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 39,04*
€ 46,46
pro Paket
ab 48 Pakete
€ 36,53*
€ 43,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,37*
€ 34,95
pro Paket
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gitterabfallkorb 60 Literweiß, Metall
k.A.
ab € 14,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen