Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterabfallkorb 60 Literweiß, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterabfallkorb 60 Literweiß, Metall
Gitterabfallkorb 60 Literweiß, Metall
Gitterabfallkorb 60 Literweiß, Metall
Artikel-Nr.:
     214G-4260476050312
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4260476050312
Suchbegriffe:
Drahtabfallkorb
Drahtgitterkorb
Gitterabfallkorb
Sammelkorb
Gitterabfallkorb, groß • 60 Liter Fassungsvermögen • Material: Metall
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Ungarn
Farbe:
weiß
Breite:
400 mm
Höhe:
630 mm
Tiefe:
250 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
€ 7,50*
ab € 14,22*
€ 20,63*
€ 4,90*
ab € 23,38*
€ 34,51*
13 Tage
15
€ 6,99*
ab € 24,36*
€ 34,59*
2 Tage
56
€ 7,90*
ab € 24,51*
€ 34,93*
Lager 214
67
€ 4,30*
ab € 25,18*
€ 36,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
227060
ab € 29,46*
Zubehör
Elos
90402
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.