Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz
Produktabbildung - Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz
Artikel-Nr.:
     4157-277420
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     277420
EAN/GTIN:
     4000735343089
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bankettwagen
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher

Satino Comfort Handtuchpapier C-Falz, Falthandtuch, weiß, 25,0 x 32,0 cm, 2-lagig, 128 Blatt/Pack, 24 Pack/VE, 32 VE/Palette

Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
25,0 x 32,0 cm
Lagenanzahl:
2 Lagen
Blatt/VE:
3072 Blatt
Unterverpackung:
128 x 24 Blatt
VE/Palette:
32 VE
Grammatur:
2 x 18,0 g/m²
Material:
Recycling
Inselzuschlag:
Frachtkosten auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4157
16 Tage
nicht lagernd
98304
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,31*
€ 30,31*
2 Tage
115
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 30,38*
€ 39,92*
2 Tage
42
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,91*
€ 42,97*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 33,56*
€ 45,21*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 46,48*
€ 61,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4157
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 98304 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
1 Stück enthält 24 Packungen (€ 1,26292* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 98.304 Stück
Mindestbestellmenge: 98304 Stück ( entspricht € 2.979.594,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4157
Versand: Lager 4157
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 280,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4157
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elos
990010
ab € 24,33*
Zubehör
Elos
990011
ab € 23,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.