Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt AX 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt AX 62
Auffanggurt AX 62
Artikel-Nr.:
     415AS-artex10622
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     10622
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden. Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Produktbeschreibung:

  • gut geeignet für Auffangsysteme, Haltesysteme, Steigschutzsysteme und Rettungssysteme
  • nach EN 361 und EN 358
  • Auffangöse im Schulterbereich
  • vordere Auffangöse
  • Leibgurt mit 2 seitlichen Halteösen und bequemer Rückenstütze
  • mit Schnellverschlüsse an Leib- und Beingurten
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,6 kg
Tragkraft:
140 kg
Typ:
Auffanggurt
Weitere Suchbegriffe: auffanggurte artex, absturzsicherung glasreinigung, auffanggurt en358, Absturzsicherungen, Artex, Auffanggurte, AX 60, AX 62, AX 72, AX71
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,4629
pro Stück
ab 4 Stück
€ 98,16*
€ 116,8104
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,65*
€ 113,8235
pro Stück
ab 8 Stück
€ 93,13*
€ 110,8247
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,8751
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,79*
€ 99,7101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
989
ab € 17,55*
Zubehör
Artex
1005
ab € 7,48*
Zubehör
Artex
1008
ab € 9,15*
Zubehör
Artex
993
ab € 8,35*
Zubehör
Artex
997
ab € 17,54*
Zubehör
Artex
1002
ab € 19,08*
Zubehör
Artex
1006
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.