Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffanggurt Sequoia V55 Automatic Größe L-XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffanggurt Sequoia V55 Automatic Größe L-XL
Auffanggurt Sequoia V55 Automatic Größe L-XL
Artikel-Nr.:
     415AS-artex10923
Hersteller:
     Artex
Herst.-Nr.:
     10923
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absturzsicherung Glasreinigung
Auffanggurt
Auffanggurtsystem
Gurtband Auffanggurt

Für alle Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen ist ein geeigneter Auffanggurt in einem Auffangsystem zu verwenden. Bei der Auswahl des richtigen Auffanggurtes muss bereits entschieden werden, ob dieser lediglich als Absturzsicherung dienen soll, ob ein Kombinationsauffanggurt mit einem integrierten Haltegurt nach EN 358 oder ein Sitzgurt nach EN 813 benötigt wird.

Produktbeschreibung:

  • nach EN 361 und EN 358
  • vordere Auffangöse
  • Leibgurt mit 2 seitlichen Halteösen und bequemer Rückenstütze
  • 85 mm Haltegurt mit großen Halteösen, Zweidornschnalle und einer breiten gepolsterten Rückenstütze
  • Y-Schulterpolster
  • Clickverschluß V 55 Automatic an den Beingurten
  • für Benutzer bis 150 kg
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,9 kg
Größe:
L - XL
Tragkraft:
150 kg
Typ:
Auffanggurt
Umfang:
100 - 110 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,54*
€ 318,3726
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,28*
€ 312,1132
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,71*
€ 279,3049
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,47*
€ 255,2193
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,26*
€ 232,3594
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Artex
989
ab € 17,55*
Zubehör
Artex
1005
ab € 7,48*
Zubehör
Artex
1008
ab € 9,15*
Zubehör
Artex
993
ab € 8,35*
Zubehör
Artex
997
ab € 17,54*
Zubehör
Artex
1002
ab € 19,08*
Zubehör
Artex
1006
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.