Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau Gr. 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Handschuh Mechanik 3-Finger 2233 schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     415AS-bla22333913999411
Hersteller:
     Blåkläder
Herst.-Nr.:
     22333913999411
EAN/GTIN:
     7330509247921
Suchbegriffe:
Gummi-Handschuh
Gummihandschuh
Gummihandschuhe
Latex Handschuhe

Produktbeschreibung:

  • Gummi verstärkte Handinnenfläche
  • nahtlose Fingerspitzen
Weitere Informationen:
Abriebfestigkeit:
4
Durchstichkraft:
1
Farbe:
schwarz
Größe:
11
Material:
Kunstleder,Kautschuk-Tech,Elasthan
Norm EN:
EN 388
Schnittfestigkeit:
1
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,3192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,36*
€ 33,7484
pro Stück
ab 15 Stück
€ 27,63*
€ 32,8797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,90*
€ 32,011
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,32*
€ 30,1308
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,66*
€ 29,3454
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 21,55*
€ 25,6445
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Blåkläder
2233391399948
ab € 21,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.