|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415AS-jutH115B236 Herst.-Nr.: H115B236 EAN/GTIN: 4030971011602 |
| | |
|
|  |  |
 | Einsatzbereich: - Glasindustrie, chemische Industrie, Gießereien, Metallindustrie, Hochöfen
- Schweißereien, Schiffsbau, Fahrzeugbau
Produktbeschreibung: - 5-Finger-Handschuh
- CE KAT II
- schnittfest, gute Handhabung
- gute mechanische Festigkeit bei hoher Temperatur
- mit Spezialisolation HBS
- Gewebe ist nicht brennbar und schmilzt nicht
DIN-Hinweis: - getestet nach EN 407 und EN 388
- Kat III
- zertifizierte Kontakthitze bis 250°C nach EN 407
Weitere Informationen:  |  | Abriebfestigkeit: | 1 | Brennverhalten: | 4 | Durchstichkraft: | 2 | Größe: | 10 | Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls: | 4 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Kevlar-Handschuhe, Kevlar-Schutzhandschuh, kevlar handschuhe, Bäckereihandschuh, Fausthandschuh, Gewebeüberzieher, JUTEC, Schutzhandschuh, Schweisserhandschuh, Schweisserpistolenhandschuh |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 48,64* | € 62,92* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,12* | € 64,52* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 45,06* | € 65,02* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paar enthält 2 Stück (ab € 22,53* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* |  | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|