Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kniekissen Kneetek RedPAD slim


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kniekissen Kneetek RedPAD slim
Kniekissen Kneetek RedPAD slim
Kniekissen Kneetek RedPAD slim, Anwendung
Artikel-Nr.:
     415AS-kneetek62100
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     62100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kniebrett
Kniekissen
Kniematte
Knieschutzmatte

Kniekissen Kneetek RedPad Slim - das kompakte und ultraleichte für unterwegs.

Ideal sowohl für den professionellen als auch für den privaten Bereich: schnell Knieentlastung, Wärme-/Kälteisolation.

Produktbeschreibung:

  • gewährleistet hohen Kniekomfort
  • ausgezeichnete Dämpfungs- und Wiederaufstellungseigenschaften
  • hervorragende Wärme-/Kälteisolation
  • sehr niedriges Gewicht
  • funktioneller Trage- und Aufhängegriff
  • aus speziellem Polyethylen-Schaum
  • entwickelt und hergestellt in Deutschland
  • ca. 100 g/Stück
  • ca. 450 x 195 x 23 mm
  • abwaschbar und robust
  • Farben: rot/rot (andere Farben ebenfalls möglich)
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Farbe:
rot
Gewicht:
100 g
Höhe:
23 mm
Länge:
450 mm
Typ:
Kniekissen
Weitere Suchbegriffe: Kniepolster, kneetek kniepolster, kniepolster, kniepolster rot, Einlegeknieschoner, einlegen, EuroPad, Garden, Knie, Knieschoner, Maxi-12, Maxi-16, ProfiLine, Rückenstützgurt, SafeTek, schonen, schützen, stützten, Universal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 5,57*
€ 9,03*
3 Tage
34
€ 6,90*
ab € 6,37*
€ 9,22*
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 6,34*
€ 9,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,44*
€ 9,37*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 8,04*
€ 12,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,5311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,5676
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
60300
ab € 4,69*
Ähnlich
Kneetek
60300br
ab € 3,98*
Ähnlich
Kneetek
60200br
ab € 4,57*
Ähnlich
Kneetek
61102
ab € 5,23*
Ähnlich
Kneetek
61102N
ab € 9,31*
Ähnlich
Kneetek
62300
ab € 9,47*
Ähnlich
Kneetek
62200
ab € 39,99*
Ähnlich
Kneetek
60200
ab € 4,105*
Ähnlich
Kneetek
65100b
ab € 3,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.