Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winter-Handschuh Helsinki Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winter-Handschuh Helsinki, Gr. 10, EN388/511, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Winter-Handschuh Helsinki, Gr. 10, EN388/511, cE, Kat. 2, Sb-Karte
Artikel-Nr.:
     415AS-profi11901
Hersteller:
     profibau
Herst.-Nr.:
     11901
EAN/GTIN:
     4016092119014
Suchbegriffe:
Thermohandschuh
Winter Handschuhe
Winterbauhandschuh
Winterbauhandschuhe

Einsatzbereich:

  • für alle Arbeiten im Außenbereich

Produktbeschreibung:

  • gestricktes Acryl-Gewebe
  • hochwertige, getauchte Latexbeschichtung
  • guter Kälteschutz
  • hohe Grifffestigkeit

Produktdaten:

  • Kategorie: CE-Cat.2
Weitere Informationen:
Größe:
10
Material:
Acryl-Gewebe mit Latex Beschichtung
Typ:
Arbeitshandschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,46*
  
Preis gilt ab 18.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Paar
€ 6,13*
€ 7,2947
pro Paar
ab 72 Paar
€ 5,87*
€ 6,9853
pro Paar
ab 108 Paar
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Paar
ab 144 Paar
€ 5,57*
€ 6,6283
pro Paar
ab 180 Paar
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Paar
ab 360 Paar
€ 4,98*
€ 5,9262
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
profibau
11900
ab € 4,47*
Ähnlich
profibau
11918
ab € 5,32*
Ähnlich
profibau
11903
ab € 3,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.