Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb Duo, mit Basis- und Einhängeteil, 29 Liter Volumen, schwarz / grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-883
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115883
EAN/GTIN:
     4012086052053
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Papierkorb Duo, mit Basis- und Einhängeteil, 29 Liter Volumen, schwarz / grün
  • Kombination aus Papierkorb mit 20 Liter Volumen und 2 Einhängeteilen mit je 9 Liter Volumen
  • Die Einhängeteile mit Deckel sind für Nass- und sonstige Abfälle geeignet
  • mit umlaufendem Griffrand ausgerüstet
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 29
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Stationär
  • Länge außen [mm]: 445
  • Breite außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 350
  • Sekundärfarbe: grün
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 1,3
Weitere Informationen:
Länge Außen:
445 mm
Breite Außen:
280 mm
Tiefe Außen:
445 mm
Höhe Außen:
350 mm
Volumen:
29 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Gewicht:
1,3 kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,92*
€ 30,03*
€ 5,50*
ab € 23,34*
€ 33,89*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 24,63*
€ 34,81*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,73*
€ 45,83*
€ 3,50*
ab € 35,81*
€ 50,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Martin Becker Verpackungen
9000466361
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.