Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Papierkorb
>
Kunststoffpapierkorb
>
Artikel
helit Papierkorb "the double", oval, PE, schwarz/grün (5161042)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
505-5161042
Hersteller:
helit innovative Büroprodukte
Herst.-Nr.:
H6103994
EAN/GTIN:
4012086052053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
helit Papierkorb "the double", oval, PE, schwarz/grün
mit umlaufendem Griffrand, Teil 1: 20 Liter für Altpapier-
sammlung / Teil 2: 9 Liter mit Deckel für Nass- & sonstige
Abfälle, Papierkorb in schwarz / Deckel in grün,
Maße: (B)270 x (T)440 x (H)348 mm
(H6103994)
Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.
... >
Lager 505
>
Papierkörbe
>
Papierkörbe, Kunststoff
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Kunststoff-Papierkorb
,
Kunststoffpapierkorb
,
Abfall-Korb
,
Abfallkorb
,
Müllkorb
,
Papiereimer
,
Papierkorb
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Systempapierkorb
,
helit papierkorb kunststoff
,
helit systempapierkorb
,
kunststoff papierkorb
,
Papierkörbe
,
Papierkörbe, Kunststoff
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 20,08*
€ 30,17*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 21,12*
€ 30,78*
Lager 467
22 Tage
unbekannt
€ 5,87*
ab € 24,52*
€ 34,87*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 46,15*
Lager 827
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 34,00*
€ 47,72*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 28,62*
€ 34,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 505
Versand:
Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Müllsack,30l,HDPE,Stärke 9 µm,LxB 600x490mm,transparent
HADE Heinrich Dornseifer
202 0440
ab € 53,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen