Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb mit umlaufendem Griffrand, 30 Liter Volumen, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-115-890
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     115890
EAN/GTIN:
     4012086051148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Großpapierkorb mit umlaufendem Griffrand, 30 Liter Volumen, grün
  • elegantes, zeitloses Design
  • mit umlaufendem Griffrand
  • optionales Zubehör: Abfalleinsatz
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Volumen [l]: 30
  • Farbe: grün
  • Eigenschaften: Standmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Länge außen [mm]: 350
  • Breite außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 405
  • Durchmesser außen [mm]: 350
  • Gewicht [kg]: 0,9
Weitere Informationen:
Länge Außen:
350 mm
Breite Außen:
350 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
405 mm
Durchmesser Außen:
350 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Gewicht:
0,9 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, kunststoff abfallkorb 30ltr, abfall korb, abfall-korb 30 l, Großpapierkorb, Mülleimer, Abfalleimer, Büroeimer, Bürosammler, Papiersammler, Großpapierkörbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,85*
€ 27,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.