Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammelstation bestehend aus 3 x 15 Liter Sammelboxen und Rollwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-002
Hersteller:
     GRUBER systeme
Herst.-Nr.:
     116002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammelstation bestehend aus 3 x 15 Liter Sammelboxen und Rollwagen
  • Verschiedene Deckelfarben erleichtern die Mülltrennung
  • Die Module werden durch einfaches Verbindungssystem zusammengesteckt
  • Rollwagen als geschweißte Stahlblechkonstruktion mit 4 gummibereiften Tandemlenkrollen (Durchmesser: 75 mm), davon 2 mit Feststeller, Oberfläche pulverbeschichtet in grau (RAL 7042)
  • bestehend aus 3 Sammelboxen à 15 Liter und passendem Rollwagen
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Volumen [l]: 45
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Brandschutz: Kein
  • Eigenschaften: Mobil
  • Breite außen [mm]: 605
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 460
  • Geeignet für: Wertstoffsammlung
  • Gewicht [kg]: 12,9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
605 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
460 mm
Volumen:
45 l
Werkstoff:
Kunststoff
Gewicht:
12,9 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,85*
€ 438,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,61*
€ 436,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,93*
€ 405,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,16*
€ 377,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,44*
€ 338,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GRUBER systeme
116011
ab € 9,68*
Zubehör
GRUBER systeme
116013
ab € 36,14*
Zubehör
GRUBER systeme
249888
ab € 36,11*
Zubehör
GRUBER systeme
249889
ab € 36,26*
Zubehör
GRUBER systeme
249891
ab € 36,32*
Zubehör
GRUBER systeme
255722
ab € 36,11*
Zubehör
GRUBER systeme
249890
ab € 36,40*
Zubehör
GRUBER systeme
255721
ab € 36,11*
Zubehör
GRUBER systeme
116018
ab € 34,80*
Zubehör
GRUBER systeme
116019
ab € 34,76*
Zubehör
GRUBER systeme
116017
ab € 34,80*
Zubehör
GRUBER systeme
116015
ab € 34,85*
Zubehör
GRUBER systeme
116021
ab € 34,73*
Zubehör
GRUBER systeme
116016
ab € 34,89*
Zubehör
GRUBER systeme
116023
ab € 35,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.