Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Schrank aus Stahl, weiß, ohne Inhalt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-116-589
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     116589
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
Erste-Hilfe-Schrank aus Stahlblech, weiß
  • 1-türiger Stahlblechschrank, weiß, pulverbeschichtet
  • Tür mit Ablagefächern, Drehknopf und kräftigem Verschlussmechanismus
  • umlaufende Türdichtung
  • Anti-Kippsicherung für Krankentrage
  • Verbandkastenhalterung
  • Farbpiktogramme und Siebdruckbeschichtung
  • Maße B x T x H (mm): 300 x 200 x 2000
  • Erste-Hilfe-Schrank, ohne Inhalt
  • für Erste-Hilfe-Ausstattung und Krankentrage geeignet
Technische Daten:
  • Version: Erste-Hilfe-Schrank
  • Farbe: weiß
  • Breite außen [mm]: 300
  • Tiefe außen [mm]: 200
  • Höhe außen [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 21,225
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
200 mm
Höhe Außen:
2000 mm
Farbe:
weiß
Gewicht:
21,225 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 244,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,97*
€ 358,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,96*
€ 352,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,52*
€ 335,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 274,67*
€ 326,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,81*
€ 291,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
116153
ab € 172,09*
Zubehör
k.A.
116144
ab € 40,79*
Zubehör
k.A.
116145
ab € 62,08*
Zubehör
k.A.
164943
ab € 50,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.