Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 1220 mm | TM0334


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 1220 mm | TM0334
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 1220 mm | TM0334
17.jpg
Artikel-Nr.:
     261-TM0334
Hersteller:
     Justrite Safety Group
Herst.-Nr.:
     411C0348BY
EAN/GTIN:
     0662641692916
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
arbeitsplatz-bodenbelag pvc
arbeitsplatz bodenbelag
Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warn- streifen, Maßzuschnitt Breite 1220 mm | TM0334

Vinylbelag "Orangenhaut" mit Warnstreifen Maßzuschnitt Breite 1220 mm 9,0 mm hoch, schwarz/gelb Gewicht= 3,0 kg/m²
Weitere Informationen:
Material:
Vinyl
Farbe:
Schwarz/Gelb
Einsatzbereich:
Trockenbereich
Feuerhemmend:
Nicht feuerhemmend
Höhe mm:
9
Ausführung:
Maßzuschnitt
Ölbeständig:
Nicht ölbeständig
Befahrbar:
Nicht befahrbar
Erweiterbar:
Nicht erweiterbar
Stärke:
9
Oberfläche:
Orangenhaut
Beanspruchung:
Mittel
Verkaufseinheit:
m
Breite mm:
1220
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplatzmatten justrite safety group, Werkbankmatte, Schmutzfangmatte, Wabenschutzfangmatte, Bodenplattensystem, Bodenbelag, Bodenmatte leitfähig, Leitfähige Bodenmatte, Bodenmatte in ESD, Holzlaufrost, AntirutschStreifen, AntirutschStufe, Treppenprofil, Stufenprofil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,46*
€ 50,09*
Lager 261
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,77*
€ 53,08*
€ 5,00*
ab € 48,08*
€ 63,29*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,92*
€ 64,00*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 62,74*
€ 81,14*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 261
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 53,08*
€ 63,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 52,31*
€ 62,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 49,67*
€ 59,11
pro Meter
ab 10 Meter
€ 47,66*
€ 56,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 45,87*
€ 54,59
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 39,77*
€ 47,33
pro Meter
Lagerstand: Lager 261
Versand: Lager 261
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 261
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
137054
ab € 52,06*
Ähnlich
Justrite
137053
ab € 54,72*
Ähnlich
Justrite
137056
ab € 751,86*
Ähnlich
Justrite
123408
ab € 86,79*
Ähnlich
Justrite
123404
ab € 76,43*
Ähnlich
Justrite
123393
ab € 76,30*
Ähnlich
Justrite
410C0324GY
ab € 22,94*
Ähnlich
Notrax
410R0336GY
ab € 410,10*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411R0336GY
ab € 407,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0348GY
ab € 37,41*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324GY
ab € 21,49*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336GY
ab € 28,75*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0324BY
ab € 22,44*
Ähnlich
Justrite Safety Group
411C0336BY
ab € 27,66*
Ähnlich
Justrite Safety Group
410C0348GY
ab € 37,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.