Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportwagen TW 360-B mit abklappbarer Längswand, Volumen 360 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
weitere Abbildung
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-224
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137224
EAN/GTIN:
     4260257921152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Tischwagen
Kastenwagen
Tischwagen
gmöhling kastenwagen
Transportwagen TW 360-B mit abklappbarer Längswand, Volumen 360 Liter
  • ideal für einen einfachen innerbetrieblichen Transport
  • bewährt als leichtes und universelles Transportmittel in zahlreichen Einsatzgebieten
  • oberer und unterer Wagenrand durch Aluminium-Pressprofile verstärkt
  • trapezförmige Sicken erhöhen die Stabilität des Wagens
  • geringes Eigengewicht durch Aluminium-Fertigung
  • leichtgängiges Fahrwerk mit je 2 Bock- und Lenkrollen mit Feststeller nach EN 1757-3, jeweils aus Vollgummi
  • mit abklappbarer Längswand
  • Einsatzgebiete: Textilindustrie, Pharmaindustrie, Krankenhäuser, Wäschereien, Kaufhäuser, Entsorgungsunternehmen, Banken und Versicherungen, Elektronikindustrie, andere Branchen mit Transportlogistik
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 355
  • Breite außen [mm]: 930
  • Tiefe außen [mm]: 530
  • Höhe außen [mm]: 985
  • Werkstoff: Aluminium
  • Fahrwerk/Ausstattung: 2 Lenkrollen, 2 Bockrollen
  • Traglast gesamt [kg]: 250
  • Gewicht [kg]: 23
Weitere Informationen:
Breite Außen:
930 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
985 mm
Breite Innen:
900 mm
Tiefe Innen:
500 mm
Höhe Innen:
800 mm
Volumen:
355 l
Traglast gesamt:
250 kg
Werkstoff:
Aluminium
Oberfläche:
roh
Gewicht:
23 kg
Weitere Suchbegriffe: kastenwagen, tischwagen 250kg tragkraft, Alu Transportbox, Alu Transportwagen, Transportwagen, Transportkiste, Aluminium Transportwagen, Alu-Kastenwagen, Rollcontainer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 427,40*
€ 471,66*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 420,54*
€ 473,26*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,31*
€ 532,20*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 437,16*
€ 532,61*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 574,05*
€ 623,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,40*
€ 741,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,87*
€ 736,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,29*
€ 720,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 594,69*
€ 707,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,05*
€ 683,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gmöhling Transportgeräte
45031001
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.