Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallkorb, Design Lochblech, 20 Liter Volumen, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-137-491
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     137491
EAN/GTIN:
     4040136701309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Stahl-Abfallbehälter
Abfallkorb, Design Lochblech, 20 Liter Volumen, feuerverzinkt
  • zur Wand- und Pfostenbefestigung geeignet
  • optimaler Schutz gegen Witterung und Vandalismus
  • mit gelochtem Boden für den Wasserablauf
  • inkl. Befestigungsschiene für Wand- bzw. Pfostenmontage und Dreikantschlüssel
  • Pfosten zum Einbetonieren als Zubehör lieferbar
  • Ausführung: Lochblech
Technische Daten:
  • Aufstellort: Außen überdacht
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Volumen [l]: 20
  • Eigenschaften: Pfosten-/Wandmodell
  • Brandschutz: Kein
  • Breite außen [mm]: 265
  • Tiefe außen [mm]: 265
  • Höhe außen [mm]: 410
  • Oberfläche: feuerverzinkt
  • Gewicht [kg]: 4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
265 mm
Tiefe Außen:
265 mm
Höhe Außen:
410 mm
Volumen:
20 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
feuerverzinkt
Materialstärke:
0.8 mm
Gewicht:
4 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 68,18*
€ 95,44*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,69*
€ 101,41*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 75,66*
€ 102,18*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,83*
€ 111,98*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 86,64*
€ 115,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,94*
€ 136,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,84*
€ 130,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,64*
€ 103,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metallwerke Renner
7304-01
ab € 2,97*
Zubehör
Renner
7200-04 FV
ab € 65,16*
Zubehör
Metallwerke Renner
7200-03 FV
ab € 33,23*
Zubehör
Metallwerke Renner
7300-60
ab € 14,99*
Zubehör
Renner
7310-00
ab € 10,58*
Zubehör
SULO
2014929
ab € 6,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.