Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Treteimer
>
Artikel
Tretabfalleimer aus Stahl, rund, mit Fußpedal, 30 Liter Volumen, weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-157-011
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
157011
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer
Tretabfalleimer aus Stahl, rund, mit Fußpedal, 30 Liter Volumen, weiß
standfest und kippsicher durch Kunststoff-Bodenring
geruchsdicht
mit herausnehmbarem Inneneimer aus Kunststoff und klappbarem Tragegriff
in klassisch runder Form
Fußpedal mit Trittschutz
Behälter aus pulverbeschichtetem Stahl
Technische Daten:
Aufstellort: Innen
Werkstoff: Stahlblech
Volumen [l]: 30
Farbe: weiß
Eigenschaften: Standmodell
Brandschutz: Selbstschließend
Breite außen [mm]: 300
Tiefe außen [mm]: 300
Höhe außen [mm]: 640
Durchmesser außen [mm]: 300
Bestückung: Mit Innenbehälter
Oberfläche: pulverbeschichtet
Gewicht [kg]: 3,8
Weitere Informationen:
Breite Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Höhe Außen:
640 mm
Durchmesser Außen:
300 mm
Volumen:
30 l
Werkstoff:
Stahlblech
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weiß
Gewicht:
3,8 kg
... >
Reinigung und Entsorgung
>
Wertstofftrennung und Abfallsammlung
>
Abfallbehälter und Abfallkörbe
Weitere Suchbegriffe:
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
treteimer stahl weiß 30l
,
tret abfalleimer
,
tret-abfalleimer 30l
,
Tretmüllbehälter
,
Müllsystem mit Pedal
,
Mülleimer
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Müllgefäße
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,95*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,05*
€ 70,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abfallsack aus Polyethylen (PE), 60 Liter, 35 µ, 250 Stück, grau
k.A.
262554
ab € 52,59*
Zubehör
Standard-Abfallsäcke, LDPE, 70 l, 40 µm, BxH 575 x 1000 mm, VE 250 Stk, transparent.
Deiss
19702
ab € 6,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen