Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuhe Camapur CUT 620, Kategorie II, Größe 7, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-181-310
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     181310
EAN/GTIN:
     4008198762072
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Schnittschutz-Handschuhe
Schnittschutzhandschuh
Schnittschutzhandschuhe
schnittfeste Handschuhe
Handschuh Camapur Cut Gr. 7, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, Schnittschutzhandschuhe aus HPPE-Faser gegen höhere Schnittgefährdung
  • nahtloses Trikot mit PU-Beschichtung
  • Farbe: weiß / grau
  • Länge: ca. 25 cm
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Schnittschutz
  • Größe: 7
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Umgang mit scharfkantigen Materialien, Blechen, Glas, Papier, Arbeiten dort, wo Schnittschutz mit Feinfühligkeit gefordert ist
  • Gewicht [kg]: 0,048
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,048 kg
Weitere Suchbegriffe: kcl schnittschutzhandschuh weiß, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe größe 7, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
110
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 104,79*
€ 131,18*
Lager 420
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 115,30*
€ 144,15*
3 Tage
80
pro Packung
Frei Haus
ab € 127,73*
€ 158,54*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 144,15*
€ 171,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 142,55*
€ 169,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 137,65*
€ 163,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 130,27*
€ 155,02
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,30*
€ 137,21
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 11,53* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
062006841E
ab € 4,73*
Ähnlich
KCL
158171
ab € 104,58*
Ähnlich
KCL
158157
ab € 105,22*
Ähnlich
KCL
158164
ab € 105,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.