Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte GU 6.9 für den Innenbereich, 60 x 90 cm, braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-162-134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     162134
EAN/GTIN:
     662641754898
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Eingangsmatte
Schmutzfangmatte GU 6.9 für den Innenbereich, 60 x 90 cm, braun
  • widerstandsfähige, langlebige Teppichmatte
  • robuste Eingangsmatte für intensiv genutzte Laufwege
  • textile Schlaufenmatte im "Waffeldesign", gepresst auf rutschfestem und bruchsicherem Gummirücken
  • stolperfreier Zugang durch abgeschrägte Ränder
  • Gesamtgewicht: 4300 g/m²
  • entfernt Schmutz von den Schuhsohlen und hält Staub und Nässe fest
Technische Daten:
  • Aufstellort: Innen
  • Version: Matte
  • Tiefe außen [mm]: 900
  • Breite außen [mm]: 600
  • Werkstoff: Gummi
  • Farbe: braun
  • Materialstärke [mm]: 10
  • Gewicht [kg]: 2,4
Weitere Informationen:
Breite Außen:
600 mm
Tiefe Außen:
900 mm
Höhe Außen:
10 mm
Werkstoff:
Gummi
Materialstärke:
10 mm
Farbe:
braun
Gewicht:
2,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, schmutzfangmatte b60xl90cm, fußbodenmatte, fussbodenmatte innen, Schmutzfangmatte, Sauberlaufmatte, Schmutzmatte, Türmatte, Schmutzfangläufer, Sauberlaufteppich, Guzzler 166, Notrax
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,03*
€ 27,47*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,22*
€ 29,64*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,54*
€ 34,12*
€ 5,00*
ab € 28,12*
€ 38,74*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,12*
€ 46,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,12*
€ 40,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite Safety Group
166S0023RB
ab € 26,40*
Ähnlich
k.A.
162150
ab € 75,30*
Ähnlich
Justrite
166S0035BR
ab € 54,75*
Ähnlich
Justrite
166S0046CH
ab € 82,66*
Ähnlich
Justrite
166S0046BR
ab € 83,24*
Ähnlich
Justrite
166S0023CH
ab € 19,03*
Ähnlich
Justrite
166S0023GY
ab € 19,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.