Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Streuschaufel
>
Artikel
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 310 mm Gesamtlänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-165-377
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
165377
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstreuer
Streuschaufel
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 310 mm Gesamtlänge
ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen
aus Polypropylen (PP) gefertigt
korrosionsfrei, langlebig
UV-stabilisiert und schlagfest
geringes Eigengewicht
Schaufel mit Handgriff
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 138
Tiefe außen [mm]: 187
Höhe außen [mm]: 310
Farbe: rot
Gewicht [kg]: 0,187
Werkstoff: PP
Weitere Informationen:
Länge Außen:
310 mm
Breite Außen:
138 mm
Tiefe Außen:
187 mm
Höhe Außen:
310 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
0,187 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Schaufeln und Schneeschieber
Weitere Suchbegriffe:
Streugutschaufel
,
Handschaufel
,
Abfüllschaufel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,93*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 360 mm Gesamtlänge
k.A.
165378
ab € 21,65*
Ähnlich
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 105 cm Gesamtlänge
k.A.
165383
ab € 60,45*
Ähnlich
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 98 cm Gesamtlänge
k.A.
165380
ab € 60,47*
Ähnlich
Schneeschieber aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei
k.A.
165638
ab € 58,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen