Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 360 mm Gesamtlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-378
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165378
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinstreuer
Streuschaufel
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 360 mm Gesamtlänge
  • ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen
  • aus Polypropylen (PP) gefertigt
  • korrosionsfrei, langlebig
  • UV-stabilisiert und schlagfest
  • geringes Eigengewicht
  • Schaufel mit Handgriff
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 167
  • Tiefe außen [mm]: 230
  • Höhe außen [mm]: 355
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 0,3
  • Werkstoff: PP
Weitere Informationen:
Länge Außen:
355 mm
Breite Außen:
167 mm
Tiefe Außen:
230 mm
Höhe Außen:
355 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
0,3 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutschaufel, Handschaufel, Abfüllschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165377
ab € 17,88*
Ähnlich
k.A.
165383
ab € 60,39*
Ähnlich
k.A.
165380
ab € 60,43*
Ähnlich
k.A.
165638
ab € 58,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.