Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 105 cm Gesamtlänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-383
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165383
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
schneeschaufel kunststoff
schneeschaufel
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei,105 cm Gesamtlänge
  • ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen
  • aus Polypropylen (PP) gefertigt
  • korrosionsfrei, langlebig
  • UV-stabilisiert und schlagfest
  • geringes Eigengewicht
  • Schaufel mit D-Griff
Technische Daten:
  • Breite außen [mm]: 257
  • Tiefe außen [mm]: 350
  • Höhe außen [mm]: 1032
  • Farbe: rot
  • Gewicht [kg]: 1,38
  • Werkstoff: PP
Weitere Informationen:
Länge Außen:
1032 mm
Breite Außen:
257 mm
Tiefe Außen:
350 mm
Höhe Außen:
1032 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
1,38 kg
Weitere Suchbegriffe: Streugutschaufel, Handschaufel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,24*
€ 94,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,66*
€ 90,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,39*
€ 71,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
165377
ab € 17,88*
Ähnlich
k.A.
165378
ab € 21,55*
Ähnlich
k.A.
165380
ab € 60,43*
Ähnlich
k.A.
165638
ab € 58,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.