Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Winterartikel
>
Winterdienst Hilfsmittel
>
Schneeschaufel
>
Artikel
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 98 cm Gesamtlänge
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
420BLB-165-380
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
165380
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schneeschaufel
schneeschaufel kunststoff
schneeschaufel
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 98 cm Gesamtlänge
ideal für den Umgang mit Streusalz und anderen aggressiven Stoffen
aus Polypropylen (PP) gefertigt
korrosionsfrei, langlebig
UV-stabilisiert und schlagfest
geringes Eigengewicht
Schaufel mit D-Griff
Technische Daten:
Breite außen [mm]: 247
Tiefe außen [mm]: 315
Höhe außen [mm]: 966
Farbe: rot
Gewicht [kg]: 1,105
Werkstoff: PP
Weitere Informationen:
Länge Außen:
966 mm
Breite Außen:
247 mm
Tiefe Außen:
315 mm
Höhe Außen:
966 mm
Werkstoff:
PP
Farbe:
rot
Gewicht:
1,105 kg
... >
Betriebsausstattung
>
Winterdienst
>
Schaufeln und Schneeschieber
Weitere Suchbegriffe:
Streugutschaufel
,
Handschaufel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,49*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,38*
€ 94,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,79*
€ 90,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,75*
€ 87,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 310 mm Gesamtlänge
k.A.
165377
ab € 17,87*
Ähnlich
Handschaufel aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 360 mm Gesamtlänge
k.A.
165378
ab € 21,71*
Ähnlich
Schaufel mit D-Griff aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei, 105 cm Gesamtlänge
k.A.
165383
ab € 60,51*
Ähnlich
Schneeschieber aus Polypropylen (PP), korrosionsfrei
k.A.
165638
ab € 58,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen