Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsack aus Polyethylen (PE), 70 Liter, 20 µ, 500 Stück, grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-165-484
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     165484
EAN/GTIN:
     4025863040037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Abfallsäcke aus Polyethylen (PE), 70 Liter Volumen, Materialstärke 20 µ, 500 Stück, grau
  • für jeden Anwendungsfall der richtige Sack
  • aus hochwertigem Kunststoff gefertigt
Technische Daten:
  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: grau
  • Volumen [l]: 70
  • Breite außen [mm]: 310
  • Tiefe außen [mm]: 280
  • Höhe außen [mm]: 195
  • Durchmesser außen [mm]: 366
  • Materialstärke [mm]: 0.02
  • Durchmesser Öffnung [mm]: 366
  • Verpackungseinheit (VE): 500 Stück
  • Inhaltsmenge: 500
  • Gewicht [kg]: 8,5
Weitere Informationen:
Breite Außen:
310 mm
Tiefe Außen:
280 mm
Höhe Außen:
195 mm
Durchmesser Außen:
366 mm
Breite Innen:
366 mm
Volumen:
70 l
Werkstoff:
Kunststoff
Materialstärke:
0.02 mm
Farbe:
grau
Gewicht:
8,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack, Müllsack, Abfallsäcke, Plastiksack, PE-Sack, Mülltüte, Entsorgungsbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,71*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,14942* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,81*
€ 117,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,57*
€ 116,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,61*
€ 112,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,71*
€ 88,90
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
165475
ab € 80,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.